| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA040504 Herst.-Nr.: 6-53SW EAN/GTIN: 9008056810230 |
| |
|
| | |
| - Austauschkissen schwarz für 5203 und 5440
- Zu 2 Stück in Blister verpackt
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Abdruckfarbe: | schwarz | Bruttogewicht: | 0.037 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Trodat | Packungsinhalt: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarben trodat, stempelfarbe, Austauschkissen, selbstfärbend, Stempel, Stempelkissen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,245* | € 2,145* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,44* | € 4,12* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,635* | € 4,465* | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,675* | € 4,505* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,62* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|