Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettelklotz 90x90x90mm VE=700 Blatt farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettelklotz 90x90x90mm VE=700 Blatt farbig
Zettelklotz 90x90x90mm VE=700 Blatt farbig
Artikel-Nr.:
     467-KATA037870
Hersteller:
     M & M International
Herst.-Nr.:
     69060300
EAN/GTIN:
     4009793818362
Suchbegriffe:
Memoblock
Notizzettel
Zettelkasteneinlagen
Zettelklotz
  • Zettelklotz, geleimt
  • ca. 700 Blatt farbiges Papier
  • Farbe: bunt
  • Format/Größe: 90x90x90 mm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
800 Blatt
Breite:
9 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt
Höhe:
9 mm
Marke:
Metzger&Mendle
Material:
Papier
Tiefe:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: memoblock 9 x 9, notizzettel, Notizpapier, Notizpapier-Spender, Notizpapierspender, Spender, Zettelkasten, Zettelschale, Zettelspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
1 Stück enthält 700 Blätter (ab € 0,00495* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.