Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA019189 Herst.-Nr.: 77001 EAN/GTIN: 0079916770017 |
| |
|
| | |
| - Frei stehender Tischständer, der Ihre Prospekte garantiert zur Geltung bringt.
- Für DIN A4.
- Auch geeignet für die Wandmontage.
- 1 Fach
- Fachtiefe 30 mm.
- Maße: 235 x 95,3 x 273 mm.
- Material:Polystyrol.
- Farbe: glasklar.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.3480 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Deflecto | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter 1 fach glasklar, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Aktionshinweis, Aktionshinweis-Aufsteller, AktionshinweisAufsteller, Aufsteller, Hinweisschild, Menükarten, Menükarten-Aufsteller, MenükartenAufsteller, Preishinweis, Preishinweis-Aufsteller, PreishinweisAufsteller, Tageskarten, Tageskarten-Aufsteller, TageskartenAufsteller, Thekenaufsteller, Tisch, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 7 | | € 4,30* | ab € 4,71* | € 6,79* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,39* | € 9,05* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,41* | € 10,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,89* | € 11,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|