Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1924111O Herst.-Nr.: 1924111O EAN/GTIN: 4026631047197 |
| | |
|
| | |
| - Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.
- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen garantieren Langlebigkeit.
- Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.
- Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
- Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
- Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
- Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
- Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
- Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
- Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Auffangbehältervolumen: | 130 l | Besonderheiten: | mit Öler | Breite: | 618 mm | CD-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 400 mm | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Feinstaubfilter vorhanden: | nein | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff/Holz | Gerätegewicht: | 53.7 kg | Höhe: | 870 mm | Marke: | HSM | Motorleistung: | 590 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Partikellänge: | 5 mm | Schneidleistung: | 5 Blatt | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 1 mm | Schnittgröße: | 1x5 mm | Sicherheitsstufe: | VAA045 | Tiefe: | 525 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, Reißwolf, Schriftgutvernichter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.808,70* | € 1.874,05* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1.926,21* | € 2.024,02* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.025,13* | € 2.142,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.128,60* | € 2.201,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.194,49* | € 2.264,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|