Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio P40i Partikelschnitt 1x5mm OMDD-Schneidwerk und Metallerk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio P40i Partikelschnitt 1x5mm OMDD-Schneidwerk und Metallerk.
Aktenvernichter Securio P40i Partikelschnitt 1x5mm OMDD-Schneidwerk und Metallerk.
Aktenvernichter Securio P40i Partikelschnitt 1x5mm OMDD-Schneidwerk und Metallerk.
Aktenvernichter Securio P40i Partikelschnitt 1x5mm OMDD-Schneidwerk und Metallerk.
Aktenvernichter Securio P40i Partikelschnitt 1x5mm OMDD-Schneidwerk und Metallerk.
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1884121N
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1884121N
EAN/GTIN:
     4026631059930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung
  • Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay
  • Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen
  • Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
  • Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
  • Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
  • Intelligente Behebung von Papierstau
  • Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
  • Hochwertige Materialien und Qualität für Sicherheit und Langlebigkeit
  • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
  • Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
  • Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
  • Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mobil auf Rollen fahrbar
  • Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
  • Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
  • Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
  • Füllstandkontrolle durch Sichtfenster
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Auffangbehältervolumen:
145 l
Breite:
580 mm
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
330 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Feinstaubfilter vorhanden:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
72 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
1020 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
1300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
5 mm
Schneidgeschwindigkeit:
0.085 m/s
Schneidleistung:
9 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
6
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
550 mm
Umweltzeichen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat:
GS-Prüfzeichen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.121,44*
€ 4.253,57*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 4.393,85*
€ 4.526,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 4.387,11*
€ 4.570,11*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.622,39*
€ 4.751,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.570,11*
€ 5.438,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.542,07*
€ 5.405,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.467,35*
€ 5.316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.416,72*
€ 5.255,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.394,53*
€ 5.229,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.387,11*
€ 5.220,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.