Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio P40i 4,5x30mm CD-Schneidwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio P40i 4,5x30mm CD-Schneidwerk
Aktenvernichter Securio P40i 4,5x30mm CD-Schneidwerk
Aktenvernichter Securio P40i 4,5x30mm CD-Schneidwerk
Aktenvernichter Securio P40i 4,5x30mm CD-Schneidwerk
Aktenvernichter Securio P40i 4,5x30mm CD-Schneidwerk
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1883121C
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1883121C
EAN/GTIN:
     4026631058742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung
  • Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay
  • Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen
  • Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
  • Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
  • Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
  • Intelligente Behebung von Papierstau
  • Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
  • Hochwertige Materialien und Qualität -Made in Germany- für Sicherheit und Langlebigkeit
  • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
  • Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
  • Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
  • Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mobil auf Rollen fahrbar
  • Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
  • Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
  • Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
  • Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Start-/Stopp-Automatik
Auffangbehältervolumen:
145 l
Breite:
580 mm
Bruttogewicht:
90.8 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
330 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
72 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
1020 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
1300 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
5 mm
Schneidleistung:
37 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
4,5x30 mm
Sicherheitsstufe:
VAA029
Sicherheitsstufe E (DIN 66399):
E-3
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-1
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T4
Tiefe:
550 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.998,55*
€ 2.063,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.077,96*
€ 2.150,96*
€ 5,50*
ab € 2.182,27*
€ 2.275,86*
Frei Haus
ab € 2.224,01*
€ 2.294,88*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2.362,59*
€ 2.460,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.460,41*
€ 2.927,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.438,49*
€ 2.901,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.402,31*
€ 2.858,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.375,89*
€ 2.827,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.363,95*
€ 2.813,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.362,59*
€ 2.811,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.