Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1875121N Herst.-Nr.: 1875121N EAN/GTIN: 4026631059558 |
| | |
|
| | |
| - Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay
- Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
- Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
- Intelligente Behebung von Papierstau
- Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
- Hochwertige Materialien und Qualität für Sicherheit und Langlebigkeit
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
- Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
- Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
- Mobil auf Rollen fahrbar
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
- Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster
- mit OMDD-Schneidwerk und Metallerkennung
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Start-/Stopp-Automatik | Auffangbehältervolumen: | 205 l | Breite: | 700 mm | Bruttogewicht: | 133 kg | CD-Vernichtung: | ja | Disketten-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 400 mm | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Festplatten-Vernichtung: | nein | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | Gerätegewicht: | 105 kg | Geräuschpegel (Leerlauf): | 55 dB | Höhe: | 1105 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | ja | Marke: | HSM | Motorleistung: | 1900 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Partikellänge: | 11 mm | Schneidleistung: | 19 Blatt | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 0.78 mm | Schnittgröße: | 0,78x11 mm | Sicherheitsstufe: | VAA060 | Sicherheitsstufe F (DIN 66399): | F-3 | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-6 | Tiefe: | 592 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, Abteilungsaktenvernichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.493,74* | € 5.608,46* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 5.821,47* | € 5.937,79* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5.835,90* | € 6.018,67* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.908,97* | € 6.025,68* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.892,51* | € 6.128,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|