Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio P44i 1x5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio P44i 1x5mm
Aktenvernichter Securio P44i 1x5mm
Aktenvernichter Securio P44i 1x5mm
Aktenvernichter Securio P44i 1x5mm
Aktenvernichter Securio P44i 1x5mm
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1874121N
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1874121N
EAN/GTIN:
     4026631059565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay
  • Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen
  • Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
  • Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
  • Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
  • Intelligente Behebung von Papierstau
  • Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
  • Hochwertige Materialien und Qualität -Made in Germany- für Sicherheit und Langlebigkeit
  • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
  • Partikellschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
  • Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
  • Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mobil auf Rollen fahrbar
  • Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
  • Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
  • Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
  • Füllstandkontrolle durch Sichtfenster
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Start-/Stopp-Automatik
Auffangbehältervolumen:
205 l
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
135 kg
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
400 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
105 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
1105 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
1900 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
5 mm
Schneidleistung:
11 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1 mm
Schnittgröße:
1x5 mm
Sicherheitsstufe:
VAA045
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-7
Tiefe:
592 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.975,32*
€ 6.110,49*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 6.362,71*
€ 6.499,40*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 6.353,12*
€ 6.554,07*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.799,86*
€ 6.937,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.554,07*
€ 7.799,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.497,25*
€ 7.731,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.438,02*
€ 7.661,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.385,20*
€ 7.598,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.353,12*
€ 7.560,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.