Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Securio P36i 0,78x11mm OMDD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Securio P36i 0,78x11mm OMDD
Aktenvernichter Securio P36i 0,78x11mm OMDD
Aktenvernichter Securio P36i 0,78x11mm OMDD
Aktenvernichter Securio P36i 0,78x11mm OMDD
Aktenvernichter Securio P36i 0,78x11mm OMDD
Artikel-Nr.:
     467-HSM_1855121M
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1855121M
EAN/GTIN:
     4026631058667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
  • -Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen
  • Geeignet für bis zu 15 Personen
  • Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
  • Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
  • Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
  • Intelligente Behebung von Papierstau
  • Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
  • Hochwertige Materialien und Qualität -Made in Germany- für Sicherheit und Langlebigkeit
  • Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
  • Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
  • Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
  • Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
  • Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
  • Mobil auf Rollen fahrbar
  • Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
  • Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
  • Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
  • Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Start-/Stopp-Automatik
Auffangbehältervolumen:
145 l
Breite:
580 mm
Bruttogewicht:
82 kg
CD-Vernichtung:
ja
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
330 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
68 kg
Geräuschpegel (Leerlauf):
55 dB
Höhe:
1020 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
HSM
Motorleistung:
1000 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
11 mm
Schneidleistung:
13 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
0.78 mm
Schnittgröße:
0,78x11 mm
Sicherheitsstufe:
VAA060
Sicherheitsstufe F (DIN 66399):
F-3
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-6
Tiefe:
550 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.129,61*
€ 3.239,28*
21 Tage
15
Frei Haus
ab € 3.342,85*
€ 3.446,47*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3.346,13*
€ 3.485,08*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.496,34*
€ 3.610,01*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.485,08*
€ 4.147,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.450,28*
€ 4.105,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.398,85*
€ 4.044,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.364,15*
€ 4.003,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.347,25*
€ 3.983,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.346,13*
€ 3.981,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.