Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1850121 Herst.-Nr.: 1850121 EAN/GTIN: 4026631057653 |
| | |
|
| | |
| - Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen
- Geeignet für bis zu 15 Personen
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
- Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
- Intelligente Behebung von Papierstau
- Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
- Hochwertige Materialien und Qualität -Made in Germany- für Sicherheit und Langlebigkeit
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
- Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
- Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
- Mobil auf Rollen fahrbar
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
- Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Start-/Stopp-Automatik | Auffangbehältervolumen: | 145 l | Breite: | 580 mm | Bruttogewicht: | 71.4 kg | CD-Vernichtung: | ja | Disketten-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 330 mm | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Festplatten-Vernichtung: | nein | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | Gerätegewicht: | 64 kg | Geräuschpegel (Leerlauf): | 55 dB | Höhe: | 1020 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | ja | Marke: | HSM | Motorleistung: | 1000 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Schneidleistung: | 36 Blatt | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittbreite: | 3.9 mm | Schnittgröße: | 3.9 mm | Sicherheitsstufe: | VAA045 | Sicherheitsstufe E (DIN 66399): | E-2 | Sicherheitsstufe O (DIN 66399): | O-2 | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-2 | Sicherheitsstufe T (DIN 66399): | T-2 | Tiefe: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Abteilungsaktenvernichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.387,24* | € 1.437,28* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.398,69* | € 1.444,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.438,84* | € 1.487,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.387,26* | € 1.547,48* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 1.584,97* | € 1.664,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|