Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1822111 Herst.-Nr.: 1822111 EAN/GTIN: 4026631025119 |
| | |
|
| | |
| - Hochwertige Materialien, bewährte Qualität, der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen von 5 bis 8 Personen.
- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
- Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
- Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
- Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.
- Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
- Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
- Staubemission wurde durch ein unabhängiges Institut geprüft: Die Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich.
- Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Auffangbehältervolumen: | 82 l | Besonderheiten: | Bedientaste für Start, Stopp, Kurzzeit- und Permanent-Modus. Automatischer Rücklauf auch manuell ansteuerbar | Breite: | 497 mm | CD-Vernichtung: | nein | Disketten-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 310 mm | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Holz | Gerätegewicht: | 27 kg | Geräuschpegel (Leerlauf): | 56 dB | Höhe: | 793 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | ja | Marke: | HSM | Motorleistung: | 500 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Partikellänge: | 15 mm | Schneidgeschwindigkeit: | 0.065 m/s | Schneidleistung: | 11-13 Blatt | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 1.9 mm | Schnittgröße: | 1,9x15,0 mm | Sicherheitsstufe: | 4 | Sicherheitsstufe E (DIN 66399): | E-4 | Sicherheitsstufe F (DIN 66399): | F-2 | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-5 | Sicherheitsstufe T (DIN 66399): | T-5 | Tiefe: | 398 mm | Umweltzeichen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikat: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, cd aktenvernichter hsm, 1822, B32, Reißwolf, Securio |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 580,47* | € 626,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 583,14* | € 629,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 583,89* | € 630,35* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 590,61* | € 636,83* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 680,86* | € 723,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|