Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Outdoor Klebefolie weiß 210x148mm Special A4 VE=20 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Outdoor Klebefolie weiß 210x148mm Special A4 VE=20 Stück
Etiketten Outdoor Klebefolie weiß 210x148mm Special A4 VE=20 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM9535
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9535
EAN/GTIN:
     4008705095358
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Folien-Etiketten
Folienetikett
  • Wetterfeste Etiketten aus weißer matter Polyethylenfolie selbstklebend
  • Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten Schaufensteraufkleber Hinweis- und Warnschilder Kennzeichnungen in Lager und Produktion
  • Extrem stark haftend auch auf kritischen Oberflächen
  • Wetterfest dehnfähig alterungs- und UV-beständig Öl und Schmutz abweisend abwaschbar temperaturbeständig von -40 bis +150 Grad C seewasserfest
  • Für Laserdrucker Kopierer Farblaserdrucker und Farbkopierer
Weitere Informationen:
Anwendung:
Außenbereich
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.235 kg
Etikettenbreite:
210 mm
Etikettenhöhe:
148 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
extra stark haftend
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PE (Polyethylen)
Packungsinhalt:
20 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, herma multifunktionsetiketten weiß, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, extrem, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Drucker, FarblaserDrucker, FarbPolyethylenfolie, Folie, Folienetiketten, haftend, Kopier, Label, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, Outdoor, Outdoor-Etiketten, Outdoor-Folie, Outdooretiketten, Outdoorfolie, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, stark, strapazierfähige, Super, Super-Print, SuperPrint, weiß, weiße, wetterfest, wetterfeste, witterungsbeständig, witterungsbeständige
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,95*
€ 11,42*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,16*
€ 11,68*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,22*
€ 11,72*
Lager 467
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,22*
€ 11,82*
2 Tage
63
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,33*
€ 11,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
1 Packung enthält 20 Etiketten (ab € 0,411* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.