Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-9535 Herst.-Nr.: 9535 EAN/GTIN: 4008705095358 |
| |
|
| | |
| HERMA Outdoor Etiketten, weiß, 210 x 148 mm, wetterfest, extrem stark haftend, Folie matt, nur Laser/Kopierer, 10 Blatt (= 20 Etiketten) Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylenfolie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserfest. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 Blatt = 20 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 210 x 148 mm | Besonderheit: | wetterfest | Kleberart: | extrem stark haftend | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, herma multifunktionsetiketten weiß, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Folie weiß, Folienetiketten, weiße Folie, Etiketten, Labels, Copy Label, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser, Laserdrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopier |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,95* | € 11,42* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,78* | ab € 8,16* | € 11,68* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,22* | € 11,72* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,22* | € 11,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,33* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Etiketten (ab € 0,411* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|