Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM7481 Herst.-Nr.: 7481 EAN/GTIN: 4008705074810 |
| |
|
| | |
| - Heftschoner aus transparenter Polypropylen-Folie, solide verarbeitet, mit Beschriftungsetikett.
- Format/Größe (B x H): A5
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Bruttogewicht: | 0.006 kg | Farbe: | transparent/gelb | Farbname: | transparent/gelb | für Format: | A5 | Höhe: | 210 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,112* | € 0,216* | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,102* | € 0,236* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,12* | € 0,251* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,102* | € 0,256* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,149* | € 0,288* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|