Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebefolie 15m x 40cm glänzend


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Selbstklebefolie 15m x 40cm glänzend
Selbstklebefolie 15m x 40cm glänzend
Artikel-Nr.:
     467-HERM7015
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     7015
EAN/GTIN:
     4008705070157
Suchbegriffe:
Bucheinbandfolie
Buchfolie
Buchschutzfolie
Einschlagfolie
  • Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität
  • Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc.
  • Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Bruttogewicht:
0.681 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Gewicht:
0.72 kg
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Rollenlänge:
15 m
selbstklebend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Klebefolie, Selbstklebefolie, Transparentfolie, herma buchschutzfolie selbstklebend, klebefolie, klebefolie transparent, Bucheinschlagfolie, Buchhülle, Buchschoner, Buchumschlag, Hefthülle, Heftschoner, Heftumschlag
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 8,74*
€ 12,51*
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 8,71*
€ 12,54*
Lager 467
100
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 8,80*
€ 12,62*
1 Tag
35
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 9,00*
€ 12,86*
1 Tag
19
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 14,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,62*
€ 15,02
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 0,58667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.