Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-7015 Herst.-Nr.: 7015 EAN/GTIN: 4008705070157 |
| |
|
| | |
| HERMA Selbstklebefolie, farblos, glänzend, Dicke 60 µm, 15 m x 40 cm, 1 Rolle Selbstklebende Polypropylen-Folie in Bibliotheksqualität. Zum Einbinden von Büchern, zum Schutzkaschieren von Autokarten, Fachbrettern etc. Gitterlinien auf dem Unterlagepapier für exaktes, sparsames Zuschneiden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle | Ausführung: | farblos, glänzend | Größe: | 15 m x 40 cm | Dicke: | 60 µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transparentfolie, herma bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie selbstklebend, bucheinbandfolie, Buchschutz, Buchschutzfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Schutz-Folie, Schutz-Folien, Schutz Folie, Schutz Folien, Buchfolien, Buch-Folie, Buch-Folien, Buch Folie, BuchFolien, Bucheinschlagfolie, Bucheinschlagfolien, Selbstklebef |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 8,75* | € 12,50* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,79* | € 12,53* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,80* | € 12,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,04* | € 12,85* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 10,10* | € 14,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 0,58334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|