Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnvögel 30x30cm schwarz VE=1 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnvögel 30x30cm schwarz VE=1 Blatt
Warnvögel 30x30cm schwarz VE=1 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-HERM5999
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5999
EAN/GTIN:
     4008705059992
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Fenster-Aufkleber Warnvögel
Fensterwarnvögel
  • Wetterfeste Haftfolie, für Außenanwendungen bestens geeignet
  • Warnvögel machen Glasfronten und Fensterflächen sichtbar und schützen Vögel vor Kollisionen
  • Blattformat 30 x 30 cm
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
6
Breite:
336 mm
Bruttogewicht:
0.032 kg
Farbname:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
300 mm
Marke:
HERMA
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
1 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Vogelschutz für Glasfassaden, Haft-Etiketten, Haftetiketten, aufkleber herma, aufkleber, Fensteretikett, Hinweisetikett, Hinweisetiketten, Textetikett, Warnvögel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,19*
€ 3,55*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,58*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,24*
€ 3,65*
Lager 467
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 3,95*
5 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,50*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,42* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.