Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringetikett weiß blickdicht 49x10mm Special A4 VE=1500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringetikett weiß blickdicht 49x10mm Special A4 VE=1500 Stück
Ringetikett weiß blickdicht 49x10mm Special A4 VE=1500 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM5116
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5116
EAN/GTIN:
     4008705051163
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Blickdichte Ringetiketten aus Papier auf A4-Blättern selbstklebend nicht klebender Mittelsteg
  • Zum Auszeichnen von Ringen Uhren Schmuck Brillen und Gegenständen mit geringem Durchmesser z.B. Kabel
  • Einfach die Klebeflächenzusammenkleben fertig
  • Umweltfreundlich: hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier FSC-zertifiziert
  • lösemittelfreier Haftkleber
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckernund Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:
Anwendung:
Preisauszeichnung
Anzahl Etiketten je Packung:
1500
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
Etikettenbreite:
49 mm
Etikettenhöhe:
10 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.319 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
320 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
1500 Etiketten
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Ring-Etiketten, Ringetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma universaletiketten schwarz, ring etiketten, ringetiketten herma, Brillenetiketten, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopi, Kopier, KopierEtiketten, Print
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,41*
€ 9,56*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,43*
€ 9,57*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,48*
€ 9,65*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 9,73*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,32*
€ 11,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
1 Stück enthält 1.500 Etiketten (ab € 0,00432* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.