Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-5116 Herst.-Nr.: 5116 EAN/GTIN: 4008705051163 |
| |
|
| | |
| HERMA Ringetiketten, weiß, 49 x 10 mm, nicht klebender Steg, blickdicht, Papier matt, 25 Blatt (= 1500 Etiketten) Blickdichte Ringetiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend, nicht klebender Mittelsteg. Zum Auszeichnen von Ringen, Uhren, Schmuck, Brillen und Gegenständen mit geringem Durchmesser, z. B. Kabel. Einfach die Klebeflächenzusammenkleben - fertig. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, PEFC-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 1500 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 49 x 10 mm (für Ringe) | Ausführung: | nicht klebender Steg | Besonderheit: | blickdicht | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Ring-Etiketten, Ringetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma universaletiketten schwarz, ring etiketten, ringetiketten herma, Ring Etiketten, Ring, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, SuperPrint, Super Print, Super-Print, LaserPrint, Laser-Print, Laser Print, Laser, Laserdrucker, Inkjet, In |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,41* | € 9,56* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,43* | € 9,57* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,48* | € 9,65* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,57* | € 9,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,32* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.500 Etiketten (ab € 0,00428* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|