Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Etiketten Maxi weiß Durchmesser 116mm Special A4 VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
CD-Etiketten Maxi weiß Durchmesser 116mm Special A4 VE=50 Stück
CD-Etiketten Maxi weiß Durchmesser 116mm Special A4 VE=50 Stück
CD-Etiketten Maxi weiß Durchmesser 116mm Special A4 VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM5115
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5115
EAN/GTIN:
     4008705051156
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
CD-Selbstklebetaschen
CD Etiketten
  • CD-Etiketten aus Papier auf A4-Blättern selbstklebend
  • Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad CD-Aufdrucke scheinen nicht durch
  • Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett
  • Sichere Haftung auch in High-Speed-Laufwerken
  • Umweltfreundlich: hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier FSC-zertifiziert
  • lösemittelfreier Haftkleber Verpackung aus Recyclingkarton
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen:
Anwendung:
CD
Anzahl Etiketten je Blatt:
2
Anzahl Etiketten je Packung:
50
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
Etikettendurchmesser:
116 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
Innenlochdurchmesser:
17 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
320 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Etiketten
Umweltzeichen:
PEFC
Zentrierhilfe:
ja
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: CD-Label, CD/DVD Etiketten, CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Beschriftung, blickdicht, CD, CD-Beschriftung, CD-Etiketten, CD-Labels, CD-ROM, CDBeschriftung, CDEtiketten, CDLabels, CDROM, CDs, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Einleger, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farbla, Labels, Print, ROM
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,08*
€ 8,57*
2 Tage
32
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 8,59*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,11*
€ 8,60*
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,36*
€ 8,89*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,46*
€ 9,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,92*
€ 10,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,03*
€ 9,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1292* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.