Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM5069 Herst.-Nr.: 5069 EAN/GTIN: 4008705050692 |
| |
|
| | |
| - Etiketten für VHS-Videocassetten auf A4-Blättern selbstklebend
- Bringen Ordnung und Übersicht ins Videoarchiv: ideal zur Beschriftung von VHS-Videocassetten (Front oder Rücken)
- Umweltfreundlich: hochwertiges chlorfrei gebleichtes Spezialpapier FSC-zertifiziert
- lösemittelfreier Haftkleber
- Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern Kopierern Farblaserdruckern und Farbkopierern
- Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Video | Anzahl Etiketten je Blatt: | 13 | Anzahl Etiketten je Packung: | 325 | Blattformat: | A4 | Breite: | 215 mm | Bruttogewicht: | 0.295 kg | Druckertyp: | Inkjet/Farblaser/Kopierer | Etikettenbreite: | 147.3 mm | Etikettenhöhe: | 20 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Höhe: | 7 mm | InkJet geeignet: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 320 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | HERMA | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 325 Etiketten | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Video-Etiketten, Videoetiketten, inkjet-etiketten weiß herma, video etiketten, herma video-etiketten, blickdicht, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Farbkopiereretiketten, Farbkopieretiketten, Farblaser, Farblaser-Etiketten, Farblaseretiketten, Inkjet, Kopier, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, opak, Ordner, Ordner-Etiketten, Ordner-Rücken, Ordner-Rücken-Schilder, Ordneretiketten, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrücken-Schilder, Ordnerrückenetiketten, Ordnerrückenschilder, PC, PC-Etiketten, PCEtiketten, Print, Rücken, Rücken-Schilder, Rückenschilder, Schilder, Super, Super-Print, SuperPrint |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,04* | € 9,01* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 6,01* | € 9,02* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,05* | € 9,06* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,07* | € 9,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,28* | € 9,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 325 Etiketten (ab € 0,01868* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|