Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett 5069 147,3x20 mm weiß 325 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129246301
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5069
EAN/GTIN:
     4008705050692
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Bringen Ordnung und Übersicht ins Videoarchiv: ideal zur Beschriftung von VHS-Videokassetten (Front oder Rücken). Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Videoetikett
Maße:
147,3 x 20 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
13 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
325 Etik./Pack.
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
22
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,00*
€ 9,02*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,04*
€ 9,03*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,06*
€ 9,06*
9 Tage
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,11*
€ 9,12*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,31*
€ 9,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,71*
€ 9,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
1 Packung enthält 325 Etiketten (ab € 0,01847* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.