Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Etiketten weiß 66x33,8mm Special A4 VE=600 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inkjet-Etiketten weiß 66x33,8mm Special A4 VE=600 Stück
Inkjet-Etiketten weiß 66x33,8mm Special A4 VE=600 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4820
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4820
EAN/GTIN:
     4008705048200
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Etiketten speziell für Inkjetdrucker auf A4-Blättern selbstklebend
  • Aus hochwertigem gestrichenem Spezialpapier 90 g/qm für konturenscharfe und farbbrillante Drucke in Foto-Qualität
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Alle Ausführungen mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
24
Anzahl Etiketten je Packung:
600
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.344 kg
Etikettenbreite:
66 mm
Etikettenhöhe:
33.8 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.327 kg
Haftklebung:
permanent
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
320 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
600 Etiketten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
743
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,08*
5 Tage
743
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,06*
€ 7,36*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,46*
€ 10,59*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 7,47*
€ 10,59*
Lager 467
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,51*
€ 10,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
1 Stück enthält 600 Etiketten (ab € 0,01252* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.