Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Sicher/Verschluss 63,5x29,6mm Special A4 LaserCopy


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Sicher/Verschluss 63,5x29,6mm Special A4 LaserCopy
Etiketten weiß Sicher/Verschluss 63,5x29,6mm Special A4 LaserCopy
Artikel-Nr.:
     467-HERM4233
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4233
EAN/GTIN:
     4008705042338
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Sicherheitsetiketten aus weißer Spezialfolie mit Sicherheits-Haftkleber auf A4-Blättern selbstklebend
  • Ideal zum Versiegeln von Datenträgern Geräten Dokumenten
  • Zur Kennzeichnung von Original-Produkten als Prüfplakette Garantie- und Wartungssiegel
  • Jede Manipulation wird erkennbar: sichtbare Rückstände beim Ablösen kein Übertragen auf andere Gegenstände möglich
  • Reißfest Öl und Schmutz abweisend temperaturbeständig nicht für Außenanwendung
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Für Laserdrucker und Kopierer
  • Nicht für Inkjetdrucker Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet
Weitere Informationen:
Anwendung:
Sicherheit
Anzahl Etiketten je Blatt:
27
Anzahl Etiketten je Packung:
675
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.356 kg
Etikettenbreite:
63.5 mm
Etikettenhöhe:
29.6 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gewicht:
0.351 kg
Haftklebung:
extra stark haftend
Höhe:
7 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
302 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Folie
Packungsinhalt:
675 Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Verschlussetikett, inkjet-etiketten weiß herma, sicherheits etiketten, sicherheits-etiketten herma, Copy, Copy-Print, CopyPrint, Drucker, Drucker-Etiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Folien, Folienetiketten, Gitter, Gitter-Etiketten, Gitteretiketten, Kopier, Labels, Laser, Laser-Print, LaserPrint, Print
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,35*
€ 42,89*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,37*
€ 42,91*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 32,73*
€ 43,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,73*
€ 43,50*
Lager 467
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 33,01*
€ 43,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
1 Stück enthält 675 Etiketten (ab € 0,04891* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.