Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4233 Herst.-Nr.: 4233 EAN/GTIN: 4008705042338 |
| |
|
| | |
| HERMA Sicherheitsetiketten, weiß, 63,5 x 29,6 mm, extrem stark haftend, Folie matt, nur Laser/Kopierer, 25 Blatt (= 675 Etiketten) Sicherheitsetiketten aus weißer Spezialfolie mit Sicherheits-Haftkleber, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zum Versiegeln von Datenträgern, Geräten, Dokumenten. Zur Kennzeichnung von Original-Produkten, als Prüfplakette, Garantie- und Wartungssiegel. Jede Manipulation wird erkennbar: sichtbare Rückstände beim Ablösen, kein Übertragen auf andere Gegenstände möglich. Reißfest, Öl und Schmutz abweisend, temperaturbeständig, nicht für Außenanwendung. Mindestklebezeit: 30 min. Nicht geeignet für spaltbare Materialien (Papier, Karton) und weichmacherhaltige Kunststoffe. Bei Untergründen mit geringer Haftung (z. B. Polypropylen) werden Klebetests empfohlen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 675 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 63,5 x 29,6 mm | Kleberart: | extrem stark haftend | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Verschlussetikett, kopieretiketten herma, sicherheitsetikett, papieretiketten auf din a4 bogen, Verschlussetiketten, Verschlußetiketten, Verschluss-Etiketten, Verschluß-Etiketten, Gitteretiketten, Gitter-Etiketten, Folienetiketten, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Super-Prin |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 32,10* | € 42,71* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,34* | € 42,98* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,90* | € 43,59* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 33,09* | € 43,99* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 34,75* | € 46,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 675 Etiketten (ab € 0,04756* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|