Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM3227 Herst.-Nr.: 3227 EAN/GTIN: 4008705032278 |
| |
|
| | |
| - Schmuck-Etikett MAGIC Bienen
- Sonderform: Bienen
- Anzahl der Motive: 16 Stück
- Werkstoff: Kunststoff
- Größe Trägerblatt (B x H): 84 x 120 mm
- Flügelsticker
- Farbe: bunt
- Anzahl der Blätter je Packung: 1 Blatt
- Anzahl der Etiketten je Packung: 16 Stück
Weitere Informationen: | | Anzahl Etiketten je Packung: | 16 | Farbname: | bunt | Marke: | Herma | Material: | Kunststoff | Motiv: | Bienen | Packungsinhalt: | 1 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,13* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,73* | € 1,17* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,41* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,73* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|