Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sticker Bienen, Flügelsticker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sticker Bienen, Flügelsticker
Sticker Bienen, Flügelsticker
Sticker Bienen, Flügelsticker
Artikel-Nr.:
     C5356-3227
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     3227
EAN/GTIN:
     4008705032278
Suchbegriffe:
Schmucketiketten
Sticker
Tattoo-Etiketten
schmucketiketten herma
Selbstklebende Schmucketiketten aus speziellen Materialien, mit Tiermotiven. Zum Sammeln oder zur Gestaltung und Verzierung von Geschenken, Briefen oder anderen beliebigen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Flügelsticker
Anzahl der Motive:
16
Höhe des Blattes:
120
Artikelbezeichnung:
MAGIC Bienen
Breite des Blattes:
84
Farbe:
bunt
Anzahl der Etiketten je Packung:
16
mit Wasser ablösbar:
Nein
Anzahl der Blätter je Packung:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Schmucketiketten MAGIC
Sonderform:
Bienen
Werkstoff:
Kunststoff
Produkttypbezeichnung:
Bienen
Weitere Suchbegriffe: schmucketiketten, sticker marienkäfer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 0,73* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.