Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 32mm rot VE=5000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 32mm rot VE=5000 Stück
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 32mm rot VE=5000 Stück
Haftetiketten für Druckmaschinen DP1 32mm rot VE=5000 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM2762
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     2762
EAN/GTIN:
     4008705027625
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
  • Selbstklebende, runde Etiketten zum Bedrucken mit Druckmaschinen
  • Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand
  • Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten
  • matt chlorfrei gebleichtes Papier
  • 168 x 120 mm
  • stark haftend
  • Größe (B x H oder Durchmesser): 32 mm
  • Farbe: rot
  • Etiketten/Blatt: 15
  • Blatt/Packung: 335
  • Etiketten/Packung: 5000
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
15
Anzahl Etiketten je Packung:
5000
Breite:
130 mm
Bruttogewicht:
0.91 kg
Etikettendurchmesser:
32 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Gewicht:
0.91 kg
Höhe:
50 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
180 mm
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5000 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 35,14*
€ 46,57*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 35,84*
€ 49,73*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 37,39*
€ 49,73*
Lager 467
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 37,85*
€ 50,20*
12 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,88*
€ 50,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,20*
€ 59,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,22*
€ 58,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,26*
€ 56,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,08*
€ 53,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,31*
€ 49,16
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paket
1 Paket enthält 5.000 Etiketten (ab € 0,00757* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.