Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner PP A4 gedeckt violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftschoner PP A4 gedeckt violett
Heftschoner PP A4 gedeckt violett
Heftschoner PP A4 gedeckt violett
Artikel-Nr.:
     467-HERM19878
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19878
EAN/GTIN:
     4008705198783
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Heftschoner gedeckt aus Polypropylen-Folie
  • mit Strukturprägung
  • solide verarbeitet
  • mit Beschriftungsetikett
Weitere Informationen:
Breite:
427 mm
Bruttogewicht:
0.0130 kg
Farbe:
violett
für Format:
A4
Höhe:
305 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herma hefthülle a4, heft umschlag, heft-umschlag din a4, Einband, Grundschule, hefthülle, heftschonerUmschlag, Heftschutz, Schutzumschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 5,33*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 45,63*
€ 61,03*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 61,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.