Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Transparent Plus A5 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftschoner Transparent Plus A5 grün
Heftschoner Transparent Plus A5 grün
Heftschoner Transparent Plus A5 grün
Artikel-Nr.:
     467-HERM19613
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19613
EAN/GTIN:
     4008705196130
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Heftschoner aus extra starker PP-Folie
  • Besonders robust und extrem haltbar
  • Hochwertiger Look durch glänzende Folie
  • Erhältlich in vielen leuchtenden Farben
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus extra starker PP-Folie, glänzend
Breite:
30.5 mm
Bruttogewicht:
0.0120 kg
Farbe:
grün
für Format:
A5
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herma hefthülle a5 grün, heft umschlag, hefteinband a5, Buchhülle, Buchschoner, Buchumschlag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,35*
€ 0,59*
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,34*
€ 0,61*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 1,44*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 2,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.