Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM19601 Herst.-Nr.: 19601 EAN/GTIN: 4008705196017 |
| |
|
| | |
| - Heftschoner aus extra starker PP-Folie
- Besonders robust und extrem haltbar
- Hochwertiger Look durch glänzende Folie
- Erhältlich in vielen leuchtenden Farben
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | aus extra starker PP-Folie, glänzend | Breite: | 21 mm | Bruttogewicht: | 0.0210 kg | Farbe: | transparent | für Format: | A4 | Marke: | HERMA | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,48* | € 0,93* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,47* | € 0,95* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,67* | € 2,16* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 0,75* | € 3,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|