Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftschoner Transparent Plus A4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftschoner Transparent Plus A4 blau
Heftschoner Transparent Plus A4 blau
Heftschoner Transparent Plus A4 blau
Heftschoner Transparent Plus A4 blau
Artikel-Nr.:
     467-HERM19600
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19600
EAN/GTIN:
     4008705196000
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
  • Heftschoner aus extra starker PP-Folie
  • Besonders robust und extrem haltbar
  • Hochwertiger Look durch glänzende Folie
  • Erhältlich in vielen leuchtenden Farben
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
aus extra starker PP-Folie, glänzend
Breite:
21 mm
Bruttogewicht:
0.0210 kg
Farbe:
blau
für Format:
A4
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herma heftumschlag a4 blau, heft umschlag, heft-umschlag blau, Buchhülle, Buchschoner, Buchumschlag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,44*
€ 0,73*
Lager 467
100
10
€ 5,87*
ab € 0,45*
€ 0,77*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 1,71*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 2,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.