Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Register A4 6-teilig Tiere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motiv-Register A4 6-teilig Tiere
Motiv-Register A4 6-teilig Tiere
Motiv-Register A4 6-teilig Tiere
Motiv-Register A4 6-teilig Tiere
Motiv-Register A4 6-teilig Tiere
Artikel-Nr.:
     467-HERM19430
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19430
EAN/GTIN:
     4008705194303
Suchbegriffe:
Ordner-Register
Ordnerregister
Ringbuch-Register
Ringbuchregister
  • Register mit Motiv
  • Registerblätter und Taben aus stabilem Karton
  • Mit Motivdruck
  • geeignet für A4
  • 6-teilig
  • Eurolochung
  • Breite: 23cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Taben:
6
Besonderheiten:
Designdruck
Blattanzahl:
6 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
bunt
für Format:
A4
Höhe:
305 mm
Lochung:
Eurolochung
Marke:
Herma
Material:
Karton
Motiv:
Tiere
Taben:
Bilder
Weitere Suchbegriffe: Standard-Register, Standardregister, Trennblatt, Trennblätter, ordnerregister a4 pappe, ordner register, ordner-register a4 quer, Kunststoffregister, Ordner, OrdnerRegister, Register, Registerkarte, Taben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19431
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.