Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM19421 Herst.-Nr.: 19421 EAN/GTIN: 4008705194211 |
| |
|
| | |
| - Heftschoner A5 Schoolydoo aus PP-Folie
- Attraktives Design für trendbewusste Schülerinnen und Schüler, bedruckt mit Beschriftungsetikett
- In verschiedenen Farben, für die klare Zuordnung zum Schulfach.
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Breite: | 148 mm | Farbe: | hellblau | Farbname: | hellblau | für Format: | A5 | Höhe: | 210 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Herma | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefthülle a5 hellblau, heft umschlag, hefteinband a5, Bucheinschlag, Buchhülle, Buchschoner, Einschlaghülle, Einschlagschoner, Hülle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 4,99* | ab € 0,19* | € 0,36* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,22* | € 0,46* | | | | | | | | | 10 | | € 5,50* | ab € 0,19* | € 0,46* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,24396* | € 0,47396* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,30* | € 0,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|