Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi Bag für A4 pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flexi Bag für A4 pink
Flexi Bag für A4 pink
Flexi Bag für A4 pink
Artikel-Nr.:
     467-HERM19177
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19177
EAN/GTIN:
     4008705191777
Suchbegriffe:
Box
Heftbox
Heftebox
Schulheftbox
  • Die flexible Aufbewahrung für A4-Schulhefte, Schnellhefter, Workbooks uvm
  • Passt seine Breite der Füllmenge an
  • Vorder- und Rückseite aus robustem Polypropylen, Seitenteile und Einfassung aus Textilgewebe mit Gummiband zum Verschließen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.173 kg
Farbe:
pink
Füllhöhe:
60 mm
für Format:
A4
Höhe:
350 mm
Marke:
HERMA
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
70 mm
Verschluss:
Gummizug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,59002*
€ 20,93212
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,78002*
€ 19,96822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,34002*
€ 18,25462
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,26001*
€ 18,15941
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19481
ab € 3,17*
Ähnlich
Herma
19482
ab € 2,96*
Ähnlich
Herma
19480
ab € 2,99*
Ähnlich
Herma
19178
ab € 12,30*
Ähnlich
Herma
19175
ab € 12,35001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.