Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Flexi Bag Dateiablagebox Polypropylen (PP), Gummi Schwarz, Pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Flexi Bag Dateiablagebox Polypropylen (PP), Gummi Schwarz, Pink
HERMA Flexi Bag Dateiablagebox Polypropylen (PP), Gummi Schwarz, Pink
HERMA Flexi Bag Dateiablagebox Polypropylen (PP), Gummi Schwarz, Pink
HERMA Flexi Bag Dateiablagebox Polypropylen (PP), Gummi Schwarz, Pink
HERMA Flexi Bag Dateiablagebox Polypropylen (PP), Gummi Schwarz, Pink
HERMA Flexi Bag Dateiablagebox Polypropylen (PP), Gummi Schwarz, Pink
HERMA Flexi Bag Dateiablagebox Polypropylen (PP), Gummi Schwarz, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE1-37224908
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19175
EAN/GTIN:
     4008705191753
  • Die flexible Aufbewahrung für A4-Schulhefte, Schnellhefter, Workbooksuvm
    - Passt seine Breite der Füllmenge an
    - Vorder- und Rückseite aus robustem Polypropylen, Seitenteile und Einfassung aus Textilgewebe mit Gummiband zum Verschließen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP), Gummi
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Format
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Geeignet für die Aufbewahrung von
Prospekt, Flache Datei, Hinweis
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,29001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,09667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,98002*
€ 21,39622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,47002*
€ 20,78932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,51002*
€ 19,64692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,91002*
€ 18,93292
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,29001*
€ 18,19511
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,22002*
€ 18,11182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,29001*
€ 14,62511
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19481
ab € 3,19*
Ähnlich
Herma
19482
ab € 2,96*
Ähnlich
Herma
19480
ab € 2,97*
Ähnlich
Herma
19178
ab € 12,24*
Ähnlich
Herma
19177
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.