Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HERM14267 Herst.-Nr.: 14267 EAN/GTIN: 4008705142670 |
| |
|
| | |
| - PP Buchschoner mit Einstecklasche
- Schützt Bücher schnell und einfach
- Transparentes Material
- Viele Formate
- Mit Namensetikett
- Format/Größe (B x H): 26,7 x 54 cm
- Farbe: farblos transparent
Weitere Informationen: | | Breite: | 540 mm | Bruttogewicht: | 0.021 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | farblos transparent | Höhe: | 267 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 540 mm | Marke: | Herma | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, Heft-Umschlag, Hefteinband, Hefthülle, Heftschoner, Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, herma buchschoner transparent, bucheinband, herma bucheinband, Buch, Buch-Umschlag, BuchUmschlag, Heft, HeftUmschlag, Umschlag |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,50* | € 0,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,62* | € 1,16* | | | | Lager 467 | | | | 20 | | € 5,87* | ab € 0,63* | € 1,21* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,80* | € 1,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,54* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|