Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Karton Kennzahl 2 85x48mm rot 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
T-Karten Karton Kennzahl 2 85x48mm rot 100 Stück
T-Karten Karton Kennzahl 2 85x48mm rot 100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-FRANTK201
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TK201
EAN/GTIN:
     4016946200837
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
T-Karten
franken einsteckkarte plantafel
  • T-Karten Karton
  • für (Marke/Art.-Nr.): Kennzahl 2
  • blanko
  • Kopf: 15 x 60 mm
  • Material: Karton 170 g/qm
  • Größe (B x H): 85x48mm
  • Farbe: rot
  • Setinhalt: 100
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Bruttogewicht:
0.07 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Höhe:
85 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: einsteckkarte plantafel, Karten, Kartenträger, Kartenträger-Modul, Kartenträgermodul, Modul, Planungsstreifen, Streifenplaner, TKarten, Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,30*
€ 3,94*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 3,94*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 4,01*
Lager 467
18
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 4,17*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,42*
€ 4,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
1 Packung enthält 20 Karten (ab € 0,1215* pro Karte)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
2001006
ab € 1,03*
Sonstiges
Nobo
2001004
ab € 1,06*
Sonstiges
Nobo
2001005
ab € 1,06*
Sonstiges
Nobo
2001008
ab € 1,06*
Sonstiges
Nobo
2001002
ab € 1,03*
Sonstiges
Nobo
2001506
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001504
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001505
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001509
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001508
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001503
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001502
ab € 1,15*
Sonstiges
Nobo
2002011
ab € 1,17*
Sonstiges
Nobo
2002006
ab € 1,17*
Sonstiges
Nobo
2002004
ab € 1,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.