Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN T-Karten, für Stecktafel, Grösse 2, Kopfbreite 60 mm, Fussbreite 48 mm, Höhe 84 mm, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162245
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     TK201
EAN/GTIN:
     4016946200837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Plantafel
Einsteckkarte Stecktafel
T-Karten
franken einsteckkarte plantafel

Für mehr übersichtlichkeit im Büro: Die farbenfrohen T-Karten von FRANKEN bringen Ordnung in Ihre Steckkarten-Tafel.[br /]Aus umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem Papier gefertigt, sind die T-Karten ein hilfreiches Ordnungsmittel für den Alltag.

Wichtige Details:

  • Umweltfreundlich, aus 100% Altpapier
  • Papierstärke: 130 g/qm
  • Chlorfrei gebleicht
  • In verschiedenen Farben lieferbar
  • Grösse 1:Kopfbreite 29 mm, Fussbreite 17 mm, Höhe 47 mm
  • Grösse 2: Kopfbreite 60 mm, Fussbreite 48 mm, Höhe 84 mm
  • 100 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
T-Form
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
100
Grammatur:
130 g/m²
Höhe:
84 mm
Grösse:
Grösse 2
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: einsteckkarte plantafel, 162245, 162245-SW81, Tafel Zubehör, Steckkarten, Tafelzubehör, Kartentafel-Zubehörset (Stecktafel), T-Karte für Kartentafel, Steckkarte für Kartentafel, Starter-Set für T-Kartentafel, Stecktafel-Zubehör, Starter-Set für Kartentafel (Stecktafel)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,95*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,56*
€ 3,95*
Lager 224
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 4,02*
10 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,43*
€ 4,18*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,43*
€ 4,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Packung
1 Packung enthält 20 Karten (ab € 0,1175* pro Karte)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
2001006
ab € 1,03*
Sonstiges
Nobo
2001004
ab € 1,06*
Sonstiges
Nobo
2001005
ab € 1,06*
Sonstiges
Nobo
2001008
ab € 1,06*
Sonstiges
Nobo
2001002
ab € 1,03*
Sonstiges
Nobo
2001506
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001504
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001505
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001509
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001508
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001503
ab € 1,14*
Sonstiges
Nobo
2001502
ab € 1,15*
Sonstiges
Nobo
2002011
ab € 1,16*
Sonstiges
Nobo
2002006
ab € 1,16*
Sonstiges
Nobo
2002004
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.