Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Pro 184x99x4,6cm silber mit Whiteboard für Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukasten Pro 184x99x4,6cm silber mit Whiteboard für Innenbereich
Schaukasten Pro 184x99x4,6cm silber mit Whiteboard für Innenbereich
Artikel-Nr.:
     467-FRANSK6124
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SK6124
EAN/GTIN:
     4016946223669
Suchbegriffe:
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Flachvitrine
Info-Vitrine
  • Schaukasten PRO für 24x A4
  • Material und Farbe des Rahmens: Aluminium (30 mm breit), silbereloxiert
  • Ausführung der Tür: Schiebetüren
  • Typbezeichnung der Glasart: 4mm ESG-Sicherheitsglas
  • Schloss vorhanden
  • Lackierte Schreibtafeloberfläche, magnethaftend, trocken abwischbar und beschriftbar, Tiefe im Innenbereich: 3,2 cm
  • Befestigung: inkl. (B x H x T): 184 x 99 x 4,6 cm
  • Farbe/Oberfläche: weiß, magnethaftend
  • Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen
Ausführung der Tür:
Schiebetüren
Breite außen:
184 cm
Bruttogewicht:
28.2 kg
Farbname:
weiß
Glasart:
ESG-Sicherheitsglas
Höhe außen:
99 cm
Marke:
Franken
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Schloss vorhanden:
ja
Tafel magnethaftend:
ja
Tafelfläche:
Whiteboard
Tiefe außen:
4.6 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,91*
€ 420,19*
€ 5,50*
ab € 341,52*
€ 420,20*
10 Tage
40
Frei Haus
ab € 349,56*
€ 420,20*
Frei Haus
ab € 352,51*
€ 433,90*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 376,45*
€ 472,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,14*
€ 561,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,12*
€ 546,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,48*
€ 507,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,69*
€ 480,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 391,83*
€ 466,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,45*
€ 447,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
AR14102
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.