Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Karten Planer Universalplaner 47,7x78cm 7+1 Träger grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
T-Karten Planer Universalplaner 47,7x78cm 7+1 Träger grau
T-Karten Planer Universalplaner 47,7x78cm 7+1 Träger grau
Artikel-Nr.:
     467-FRANPVSET3
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PVSET3
EAN/GTIN:
     4016946210157
Suchbegriffe:
Multiplaner Jahresplaner
Plantafel-Jahresplaner
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
  • T-Kartentafel OfficePlaner
  • Verwendung für Kartengrößen: für Kartengröße 1+2
  • Farbe: hellgrau
  • Einsetzbar als Tourenplaner, Belegungsplaner, Projektplaner oder Wochenplaner
  • Material des Rahmens: Kunststoff
  • Farbe des Rahmens: hellgrau
  • Zubehör für Wandbefestigung: Wandbefestigung
  • Lieferumfang: 1 Satz Verbindungsprofile, 700 T-Karten Größe 2, farblich sortiert, 100 T-Karten Größe 1 in cremeweiß, 1 Kartenhalter für Größe 1, 7 Kartenhalter für Größe 2
  • Größe (B x H): 47,4 x 78 cm
  • Ausführung der Modularität: 7 + 1 Index
  • Anzahl der Planungsfelder: 35 Stück
Weitere Informationen:
Anzahl der Einsteckfelder:
35
Anzahl der Steckbahnen:
7
Breite der T-Karten:
48 mm
Bruttogewicht:
2.43 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe der T-Karten:
84 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
47.4 cm
Produkthöhe:
78 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 55,40*
€ 74,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,19*
€ 74,54*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 57,69*
€ 74,85*
€ 4,95*
ab € 58,95*
€ 77,03*
30 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,86*
€ 84,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
TK104
ab € 1,70*
Zubehör
Franken
TK118
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK119
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK105
ab € 1,55*
Zubehör
Franken
TK101
ab € 1,71*
Zubehör
Franken
TK109
ab € 1,38*
Zubehör
Franken
TK204
ab € 2,30*
Zubehör
Franken
TK218
ab € 2,28*
Zubehör
Franken
TK219
ab € 2,32*
Zubehör
Franken
TK205
ab € 2,31*
Zubehör
Franken
TK201
ab € 1,56*
Zubehör
Franken
TK209
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.