Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandtafel Pro Filz 120x180cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwandtafel Pro Filz 120x180cm grau
Stellwandtafel Pro Filz 120x180cm grau
Artikel-Nr.:
     467-FRANPTD830512
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PTD830512
EAN/GTIN:
     4016946207720
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
  • Textiltafel Stellwandtafel PRO
  • Oberflächenbeschaffenheit: Filz
  • Beidseitig verwendbar
  • Bitte bestellen Sie Stellwandsäulen und Adapterset separat um Ihre Tafel als Stellwand Einsatzbereit zu machen
  • Einstichlöcher schließen sich immer wieder, mit den Säulen als Stellwand verwendbar
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
14 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
grau
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Franken
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
180 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
grau
Tafelfläche:
Textil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 245,72*
€ 320,00*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 256,57*
€ 320,00*
Frei Haus
ab € 257,87*
€ 330,68*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 268,01*
€ 351,93*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,28*
€ 419,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,93*
€ 418,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,14*
€ 409,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,90*
€ 334,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,01*
€ 318,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
SWA8
ab € 48,50*
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,19*
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 12,95*
Zubehör
Franken
EL-UES16
ab € 55,30*
Zubehör
Franken
EL-UES19
ab € 60,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.