Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANPT331203 Herst.-Nr.: PT331203 EAN/GTIN: 4016946706506 |
| |
|
| | |
| - Textiltafel X-tra!Line
- Oberflächenbeschaffenheit: Filz
- Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
- Größe (B x H): 60 x 45 cm
- Farbe: blau
- Verpackung: Karton
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | blau | Marke: | Franken | Produktbreite: | 60 cm | Produkthöhe: | 45 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | blau | Tafelfläche: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, memo-board blau, filz pinnwand, leitz memoboard, Filz, Filz-Tafel, FilzTafel, Tafel, Textil, Textil-Tafel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,95* | € 25,54* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 17,46* | € 25,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 18,01* | € 25,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,17* | € 34,31* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,88* | € 47,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|