Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisständer DIN A4 dunkelblau 32-62cm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Preisständer DIN A4 dunkelblau 32-62cm Höhe
Preisständer DIN A4 dunkelblau 32-62cm Höhe
Artikel-Nr.:
     467-FRANPSMA403
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     PSMA403
EAN/GTIN:
     4016946195546
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
  • das glasfaserverstärkte Kunststoffrohr ist seitlich am rechteckigen, kunststoffbeschichtetem Metallfuß angebracht und lässt sich so auch als Paletteständer nutzen
  • die Fußplatte wird einfach unter geschoben und durch die Belastung wird ein sicherer Stand gewährleistet
  • das Kunststoffrohr ist ausziehbar von 32 bis 62cm Höhe
  • Plakatrahmen und T-Stück sind aus bruchsicherem Kunststoff un din verschiedenen Farben erhältlich
  • für DIN A4 oder DIN A3 im Hoch-oder Querformat einsetzbar
  • die Information wird einfach an einer Seite des Kunststoffrahmens eingeschoben
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.75 kg
drehbar:
ja
Farbe:
blau
Farbname:
blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Franken
Material:
Metall/Kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,93*
€ 14,80*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 10,78*
€ 15,06*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 11,11*
€ 15,44*
€ 7,95*
ab € 16,29*
€ 22,61*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 16,81*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
PSM A4 12
ab € 9,91*
Sonstiges
Franken
PSM A4 01
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.