Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel Standard Pro 120x150cm Kork braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moderationstafel Standard Pro 120x150cm Kork braun
Moderationstafel Standard Pro 120x150cm Kork braun
Artikel-Nr.:
     467-FRANMT8004
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     MT8004
EAN/GTIN:
     4016946207843
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
  • Moderationstafel PRO
  • Ausführung des Fußes: leicht gebogener Standfuß
  • Gesamthöhe: 1900 mm
  • Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
  • Masse (Gewicht): 10 kg
  • Farbe/Material der Vorderseite: braun/Kork
  • Farbe/Material der Rückseite: braun/Kork
  • Material des Rahmens: Aluminium
  • Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
14.8 kg
Eckenfarbe:
grau
geteilte Ausführung:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
nein
Marke:
Franken
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
braun
Tafelfläche:
Kork
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 288,71*
€ 368,67*
13 Tage
34
Frei Haus
ab € 299,47*
€ 368,67*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,42*
€ 374,37*
Frei Haus
ab € 321,08*
€ 406,61*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 319,96*
€ 414,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,20*
€ 492,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,37*
€ 408,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,03*
€ 392,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 320,43*
€ 381,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,96*
€ 380,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
4300/100 99
ab € 7,15*
Zubehör
Franken
MTR8
ab € 24,55*
Zubehör
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken
MTB8
ab € 106,20*
Zubehör
Franken
MTB5
ab € 132,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.