Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANMT2099 Herst.-Nr.: MT2099 EAN/GTIN: 4016946718745 |
| |
|
| | |
| - Moderationstafel X-tra! Line
- Ausführung des Fußes: gerader Standfuß
- robust und standfest
- doppelseitig mit leicht zu reinigender Acrylglasoberfläche
- auch zur Reinigung mit Desinfektionsmitteln geeignet
- Acrylglas
- Standbeine und Rahmen aus weißem Metall
- Gesamthöhe: 1900 mm
- Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
- Material des Rahmens: Metall
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 8.8000 kg | geteilte Ausführung: | nein | Marke: | Franken | Produktbreite: | 120 cm | Produkthöhe: | 150 cm | Rahmenfarbe: | weiß | Rahmenmaterial: | Metall | Tafelfarbe: | transparent | Tafelfläche: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, pinboard 200 x 120 cm, metaplan wand, leitz pinwand, Glastafel, Glaswandtafel, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Stelltafel, Stellwand |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 288,91* | € 344,79* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 276,43* | € 345,19* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,35* | € 349,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,95* | € 389,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 312,45* | € 393,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|