Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANM80219 Herst.-Nr.: M802 19 EAN/GTIN: 4016946055680 |
| |
|
| | |
| - Magnet-Markierungsband zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln
- Stärke: 1 mm
- Länge: 100cm
- Breite: 10mm
- Farbe: hellgrün
Weitere Informationen: | | Bandlänge: | 1 m | Breite: | 10 mm | Bruttogewicht: | 0.04 kg | Farbe: | hellgrün | Farbname: | hellgrün | Form: | Band | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 1000 mm | Marke: | Franken | Rollenlänge: | 1 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,85* | € 7,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,86* | € 7,34* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,89* | € 7,35* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,20* | € 8,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,45* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,86* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|