Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Magnetband M802 19 10mmx1m 1mm hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/861/f005861m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f005/861/f005861m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-152037362
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     M802 19
EAN/GTIN:
     4016946055680
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln. Zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Maße:
10 mm x 1 m (B x L)
beschriftbar:
Ja
Farbe:
hellgrün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Stärke:
1
Weitere Suchbegriffe: magnetband 10mmx1m grün, magnetband, magnetband grün, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetschienen, Magnetwandleisten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 7,33*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,85*
€ 7,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,87*
€ 7,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,20*
€ 8,04*
1
€ 5,50*
ab € 5,43*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,20* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
JK1203
ab € 195,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.