Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANKT3407 Herst.-Nr.: KT3407 EAN/GTIN: 4016946706247 |
| |
|
| | |
| - Korktafel X-tra!Line
- Oberflächenbeschaffenheit: Kork
- Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
- Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
- Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken, Schrauben und Dübel
- Größe (B x H): 180 x 90 cm
- Farbe: braun
- Verpackung: Karton
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 8.8 kg | Eckenfarbe: | grau | Farbname: | braun | Marke: | Franken | Produktbreite: | 180 cm | Produkthöhe: | 90 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | braun | Tafelfläche: | Kork |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kork-pinwand franken, hafttafel braun, hafttafel, Korkboard, Pinnboard |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,38* | € 86,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 65,36* | € 86,44* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 67,40* | € 97,25* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 73,21* | € 99,49* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 82,98* | € 114,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|