Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidetafel X-tra!Line 180x90cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreidetafel X-tra!Line 180x90cm
Kreidetafel X-tra!Line 180x90cm
Artikel-Nr.:
     467-FRANKR3507
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     KR3507
EAN/GTIN:
     4016946705868
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Magnet-Board
Magnet-Tafel
  • Kreidetafel X-tra!Line
  • Farbe: dunkelgrün
  • Tafel magnethaftend
  • Oberflächenbeschaffenheit: lackiert
  • Material des Rahmens: Aluminium mit Kunststoffecken
  • Farbe des Rahmens: silbereloxiert, Ecken hellgrau
  • Zubehör für Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken
  • Größe (B x H): 180 x 90 cm
  • Verpackung: Karton
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
12.9 kg
Eckenfarbe:
grau
Farbname:
dunkelgrün
magnethaftend:
ja
Marke:
Franken
Produktbreite:
180 cm
Produkthöhe:
90 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
dunkelgrün
Tafelfläche:
Kreidetafel
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Schreibtafel, Schultafel, magnettafel kreidetafel, magnet board, leitz magnetwand, Kreide, Schiefer, Schiefer-Tafel, Schiefertafel, Tafel, Wandtafel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
9999
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 139,44*
€ 5,50*
ab € 100,42*
€ 139,45*
€ 2,95*
ab € 109,53*
€ 147,85*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 113,61*
€ 156,44*
€ 4,95*
ab € 124,73*
€ 166,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,44*
€ 186,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
ZKM96
ab € 23,69*
Zubehör
Franken
ZKM99
ab € 7,67*
Zubehör
Franken
ZKM1503
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1502
ab € 3,83*
Zubehör
Franken
ZKM1504
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1507
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
ZKM1510
ab € 3,81*
Zubehör
Franken
ZKM1509
ab € 3,80*
Zubehör
Franken
ZKM0910
ab € 4,25*
Zubehör
Franken
ZKM L99
ab € 8,96*
Zubehör
Franken
ZKM L04
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM L19
ab € 2,65*
Zubehör
Franken
ZKM L05
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
ZKM L07
ab € 2,55*
Zubehör
Franken
ZKM 01
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.